Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 6 x 45 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642060045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642060045
EAN/GTIN:
     4036758160730
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 6 x 45 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
6
Schlitztiefe:
2,4
Kopfdurchmesser:
11
Höhe Kuppe:
1,5
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.