Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 6 x 40 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642060040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642060040
EAN/GTIN:
     4036758160723
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 6 x 40 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
6
Schlitztiefe:
2,4
Kopfdurchmesser:
11
Höhe Kuppe:
1,5
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.