Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 6 x 22 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642060022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642060022
EAN/GTIN:
     4036758160686
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 6 x 22 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
6
Schlitztiefe:
2,4
Kopfdurchmesser:
11
Höhe Kuppe:
1,5
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,04*
€ 53,5976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.