Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 5 x 40 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642050040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642050040
EAN/GTIN:
     4036758160518
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 5 x 40 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Schlitztiefe:
2
Kopfdurchmesser:
9,2
Höhe Kuppe:
1,25
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.