Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 5 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642050030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642050030
EAN/GTIN:
     4036758160495
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 5 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Schlitztiefe:
2
Kopfdurchmesser:
9,2
Höhe Kuppe:
1,25
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.