Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 5 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642050012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642050012
EAN/GTIN:
     4036758160433
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 5 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Schlitztiefe:
2
Kopfdurchmesser:
9,2
Höhe Kuppe:
1,25
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.