Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 36 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334360100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334360100
EAN/GTIN:
     4036758145768
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 36 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
22,5
Durchmesser:
36
Eckmaß:
60,79
Schlüsselweite:
55
Länge:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,3715*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,2743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,7615*
€ 217,48619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,0815*
€ 214,29699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,2915*
€ 209,78689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,8115*
€ 202,07569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,3715*
€ 174,18209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.