Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 36 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334360070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334360070
EAN/GTIN:
     4036758145713
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4-70
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 36 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
22,5
Durchmesser:
36
Eckmaß:
60,79
Schlüsselweite:
55
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,3005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,0601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,9805*
€ 192,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,8605*
€ 190,234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,8405*
€ 185,4502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,9005*
€ 180,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,3005*
€ 155,0576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.