Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 16 x 120 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334160120--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334160120--70
EAN/GTIN:
     4036758519477
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 16 x 120 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Länge:
120
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,395*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,755*
€ 109,18845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,495*
€ 107,68905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,395*
€ 104,00005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,715*
€ 102,00085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,395*
€ 86,15005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.