Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 8 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334080020--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334080020--70
EAN/GTIN:
     4036758516599
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m8x20
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 8 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,3
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.