Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4-80 M 6 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334060100--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334060100--80
EAN/GTIN:
     4036758516407
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A4-80 M 6 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
6
Eckmaß:
11,05
Schlüsselweite:
10
Länge:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,50*
€ 62,475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,22*
€ 58,5718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.