Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 4 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09334040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09334040020
EAN/GTIN:
     4036758141562
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m4 x 20
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A4 M 4 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,8
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m4, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,84*
€ 144,9896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,37*
€ 138,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,83*
€ 135,4577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,58*
€ 114,9302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.