Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-50 M 36 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332360100--50
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332360100--50
EAN/GTIN:
     4036758512416
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2-50 M 36 x 100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
22,5
Durchmesser:
36
Eckmaß:
60,79
Schlüsselweite:
55
Länge:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,66*
€ 157,8654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,95*
€ 151,0705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,43*
€ 149,2617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.