Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 36 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332360070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332360070
EAN/GTIN:
     4036758140848
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 36 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
22,5
Durchmesser:
36
Eckmaß:
60,79
Schlüsselweite:
55
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,4445*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,8889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,5845*
€ 191,09556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,6445*
€ 188,78696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,1845*
€ 183,47956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,3945*
€ 178,96946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,4445*
€ 154,03896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.