Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 33 x 150 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332330150
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332330150
EAN/GTIN:
     4036758140770
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 33 x 150 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
21
Durchmesser:
33
Eckmaß:
55,37
Schlüsselweite:
50
Länge:
150
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,142*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,6284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,402*
€ 167,07838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,122*
€ 166,74518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,892*
€ 160,52148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,372*
€ 158,71268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,142*
€ 134,63898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.