Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 33 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332330070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332330070
EAN/GTIN:
     4036758140671
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 33 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
21
Durchmesser:
33
Eckmaß:
55,37
Schlüsselweite:
50
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,747*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,9494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,227*
€ 106,18013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,757*
€ 104,43083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,577*
€ 100,64663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,147*
€ 98,94493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,747*
€ 82,99893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.