Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 30 x 60 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332300060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332300060
EAN/GTIN:
     4036758140480
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 30 x 60 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
18,7
Durchmesser:
30
Eckmaß:
50,85
Schlüsselweite:
46
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,411*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,6411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,961*
€ 157,03359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,071*
€ 155,97449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,171*
€ 150,14349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,691*
€ 148,38229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,411*
€ 126,62909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.