Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 75 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933220007581
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933220007581
EAN/GTIN:
     4036758259113
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 75 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,5
Durchmesser:
20
Eckmaß:
33,53
Schlüsselweite:
30
Länge:
75
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,285*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,695*
€ 117,44705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,095*
€ 116,73305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,455*
€ 112,40145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,915*
€ 110,56885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,285*
€ 93,15915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.