Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 65 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933220006581
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933220006581
EAN/GTIN:
     4036758259083
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 65 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,5
Durchmesser:
20
Eckmaß:
33,53
Schlüsselweite:
30
Länge:
65
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,035*
€ 108,33165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,195*
€ 107,33205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,605*
€ 103,05995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,085*
€ 101,25115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,525*
€ 85,11475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.