Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 130 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933216013081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933216013081
EAN/GTIN:
     4036758258895
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m16 x 1.5
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 130 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Länge:
130
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,7225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,9725*
€ 104,68728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,5625*
€ 103,00938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,4325*
€ 99,28468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,7225*
€ 97,24978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,7225*
€ 81,77978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.