Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933216003081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933216003081
EAN/GTIN:
     4036758258680
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m16 x 1.5
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 12x30, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,355*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,795*
€ 79,48605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,605*
€ 78,06995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,895*
€ 74,84505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,955*
€ 72,53645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,355*
€ 61,11245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.