Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 25 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933216002581
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933216002581
EAN/GTIN:
     4036758258673
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m16 x 1.5
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 16 x 25 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.