Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332080055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332080055
EAN/GTIN:
     4036758137527
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,3
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.