Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 45 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332080045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332080045
EAN/GTIN:
     4036758137503
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 45 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,3
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.