Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 35 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933208003531
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933208003531
EAN/GTIN:
     4036758257348
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 35 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2
Kopfhöhe:
5,3
Schlitztiefe:
2,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,47005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,13*
€ 140,5747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,57*
€ 138,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,45*
€ 133,8155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,38*
€ 132,5422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,01*
€ 111,8719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.