Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 25 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933208002531
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933208002531
EAN/GTIN:
     4036758257263
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 25 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2
Kopfhöhe:
5,3
Schlitztiefe:
2,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,56*
€ 252,9464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,67*
€ 250,6973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,57*
€ 245,8183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,18*
€ 234,6442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,10*
€ 207,179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.