Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332080008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332080008
EAN/GTIN:
     4036758137343
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 8 x 8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,3
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,42415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,53*
€ 127,9607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,86*
€ 127,1634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,84*
€ 122,3796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,40*
€ 120,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,83*
€ 100,9477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.