Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332050055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332050055
EAN/GTIN:
     4036758136926
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,5
Durchmesser:
5
Eckmaß:
8,79
Schlüsselweite:
8
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.