Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332050020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332050020
EAN/GTIN:
     4036758136834
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,5
Durchmesser:
5
Eckmaß:
8,79
Schlüsselweite:
8
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.