Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 6 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332050006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332050006
EAN/GTIN:
     4036758136766
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 5 x 6 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,5
Durchmesser:
5
Eckmaß:
8,79
Schlüsselweite:
8
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,80*
€ 59,262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.