Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 35 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332040035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332040035
EAN/GTIN:
     4036758136698
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 35 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,8
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.