Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332040030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332040030
EAN/GTIN:
     4036758136681
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,8
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,67*
€ 75,7673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.