Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 22 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332040022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332040022
EAN/GTIN:
     4036758136667
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m4
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 22 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,8
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,46*
€ 163,5774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,05*
€ 163,0895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,25*
€ 158,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,19*
€ 154,9261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,50*
€ 131,495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.