Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 18 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332040018
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332040018
EAN/GTIN:
     4036758136643
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 18 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,8
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,22*
€ 145,4418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,60*
€ 143,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,10*
€ 138,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,38*
€ 115,8822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.