Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 12 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933204001231
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933204001231
EAN/GTIN:
     4036758256334
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m4x12
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 4 x 12 Sechskantschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,8
Schlitztiefe:
1,1
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,66
Schlüsselweite:
7
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m4, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.