Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 39 x 150 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314390150
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314390150
EAN/GTIN:
     4036758135967
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 39 x 150 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
25
Durchmesser:
39
Eckmaß:
66,4
Schlüsselweite:
60
Gewindelänge:
90
Länge:
150
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,9665*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 61,7933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,0065*
€ 439,11774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,1665*
€ 438,11814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,3965*
€ 419,35184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,8565*
€ 399,66924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,9665*
€ 367,67014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.