Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 270 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 270 Sechskantschrauben mit Schaft
Artikel-Nr.:
     588-09314240270--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314240270--70
EAN/GTIN:
     4036758498604
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 270 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
15
Durchmesser:
24
Eckmaß:
39,98
Schlüsselweite:
36
Gewindelänge:
73
Länge:
270
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,359*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,8718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,539*
€ 225,55141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,939*
€ 222,45741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,569*
€ 217,25711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,349*
€ 206,28531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,359*
€ 183,68721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.