Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 230 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 230 Sechskantschrauben mit Schaft
Artikel-Nr.:
     588-09314240230--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314240230--70
EAN/GTIN:
     4036758498567
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 230 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
15
Durchmesser:
24
Eckmaß:
39,98
Schlüsselweite:
36
Gewindelänge:
73
Länge:
230
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,8225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,5645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,5625*
€ 152,98938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,5825*
€ 151,82318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,0225*
€ 147,58678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,5025*
€ 144,58798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,8225*
€ 122,35878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.