Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-80 M 24 x 100 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314240100--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314240100--80
EAN/GTIN:
     4036758498314
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 (=DIN 931) A4-80 M 24 x 100 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
15
Durchmesser:
24
Eckmaß:
39,98
Schlüsselweite:
36
Gewindelänge:
54
Länge:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 931, ISO 4014, UNI 5737
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,874*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,0874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,404*
€ 121,86076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,894*
€ 121,25386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,214*
€ 116,87466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,814*
€ 114,01866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,874*
€ 96,24006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.