Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A4-70 M 10 x 120 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314100120--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314100120--70
EAN/GTIN:
     4036758495634
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A4-70 M 10 x 120 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
26
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Länge:
120
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,895*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,335*
€ 95,59865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,635*
€ 94,76565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,675*
€ 91,24325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,665*
€ 90,04135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,895*
€ 74,84505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.