Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A4-80 M 10 x 70 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314100070--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314100070--80
EAN/GTIN:
     4036758495436
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A4-80 M 10 x 70 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
26
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,75*
€ 117,5125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,88*
€ 99,8172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.