Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 5 x 50 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314050050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314050050
EAN/GTIN:
     4036758132041
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 5 x 50 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,5
Durchmesser:
5
Eckmaß:
8,79
Schlüsselweite:
8
Gewindelänge:
16
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.