Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 16 x 150 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312160150
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312160150
EAN/GTIN:
     4036758129652
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 16 x 150 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
44
Länge:
150
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,01*
€ 107,1119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,60*
€ 85,204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.