Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 10 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144100010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144100010
EAN/GTIN:
     4036758120321
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 10 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Eckmaß:
5,72
Schlüsselweite:
5
Durchmesser Spitzenende:
2,5
Innensechskanttiefe:
4
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.