Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144040020
EAN/GTIN:
     4036758119950
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Spitzenende:
16
Innensechskanttiefe:
1,12
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,87*
€ 90,2853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,24*
€ 88,3456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,42*
€ 84,9898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.