Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 3 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144030012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144030012
EAN/GTIN:
     4036758119851
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 3 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Eckmaß:
1,73
Schlüsselweite:
1,5
Durchmesser Spitzenende:
10
Innensechskanttiefe:
1,2
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,12*
€ 169,1228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,72*
€ 167,4568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,25*
€ 160,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,79*
€ 158,0201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,97*
€ 135,6243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.