Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 16 x 40 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142160040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142160040
EAN/GTIN:
     4036758119578
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 16 x 40 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Eckmaß:
9,15
Schlüsselweite:
8
Durchmesser Spitzenende:
4
Innensechskanttiefe:
6,4
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,235*
€ 71,67965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,215*
€ 69,27585
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,1875*
€ 57,34313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,175*
€ 47,80825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,475*
€ 46,97525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,245*
€ 39,56155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.