Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 12 x 50 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142120050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142120050
EAN/GTIN:
     4036758119486
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 12 x 50 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Eckmaß:
6,86
Schlüsselweite:
6
Durchmesser Spitzenende:
3
Innensechskanttiefe:
4,5
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,795*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,785*
€ 41,39415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,155*
€ 40,64445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,795*
€ 34,26605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.