Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 12 x 40 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142120040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142120040
EAN/GTIN:
     4036758119462
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 12 x 40 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Eckmaß:
6,86
Schlüsselweite:
6
Durchmesser Spitzenende:
3
Innensechskanttiefe:
4,5
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,175*
€ 39,47825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.