Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 10 x 45 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142100045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142100045
EAN/GTIN:
     4036758119332
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 10 x 45 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Eckmaß:
5,72
Schlüsselweite:
5
Durchmesser Spitzenende:
2,5
Innensechskanttiefe:
4
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,10*
€ 86,989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.